ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WSTU-SCM-111

WSTU-SCM-111

DODGE WSTU-SCM-111

Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-111 Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

135121

Nº de pieza de BDI

261647

PRECIO
$ 307.64 / CU
$ 440.00 / CU

CTD

INVENTARIO:
7
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.629
UNSPSC
31171533
EAN
0782475122837
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Ball Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Set Screw
Chumacera tensora estandar
WS400
Número de parte del inserto
INS-SCM-111
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Single Row | Medium Duty | Wide Inner Race | Wide Slot
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06110
Fracción arancelaria
8483.20.40.40
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
135121
Peso/LBS
6.5
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 1-11/16" Bore; 11/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; WS400 Take Up Frame; INS-SCM-111 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Agujero
1.688 pulgadas | 42.875 milímetros
Ancho de la ranura
0.688 pulgadas | 17.475 milímetros
Distancia de ranura a ranura
4 pulgadas | 101.6 milímetros