ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

WSTU-LT10-40M

WSTU-LT10-40M

DODGE WSTU-LT10-40M

Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS400 Take Up Frame; INS-LT10-40M Insert Part; Cast Iron Housing Material

No parte

034327

Nº de pieza de BDI

242532

PRECIO
$ 856.02 / CU
$ 1,228.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.95
UNSPSC
31171533
EAN
0782475839315
Descripción del componente
Take Up Bearing Only
Elemento rodante
Sleeve Bearing
Estilo de la carcasa
Unit Only
Método de montaje
Press Fit
Chumacera tensora estandar
WS400
Número de parte del inserto
INS-LT10-40M
Material de la carcasa
Cast Iron
Otras características
Solid-Film Lubricating
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
Take Up Units
Grupo de producto - BDI
M06288
Fracción arancelaria
8483.30.40.80
Nombre
Bearing
String de palabra clave
Take Up
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Peso/LBS
2.77
Descripción larga
Take Up Bearing Only; 40MM Bore; 17.5MM Slot Width; 101.6MM Slot to Slot Distance; Sleeve Bearing; Unit Only; Press Fit Mount; WS400 Take Up Frame; INS-LT10-40M Insert Part; Cast Iron Housing Material
Distancia de ranura a ranura
4 pulgadas | 101.6 milímetros
Ancho de la ranura
0.689 pulgadas | 17.5 milímetros
Agujero
1.575 pulgadas | 40 milímetros