Skip to Header
Skip to Main Content
Skip to Footer
CARRO
artículos:
Su carrito de compras está vacío
VER CARRITO
TRAMITAR PEDIDO
BUSCA TODO
BUSCA TODO
No PARTE
# DE PARTE DE BDI
DESCRIPCIÓN
ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
PRODUCTOS
Volver al Menú
Marca
Sectores
Base de Conocimiento
Guía de productos
Escaparate de Productos
Volver al Menú
Automatización
BDI Additive
Tienda de automatización de energía fluida
Integración De Servicios Completa (FSI)
Centro de construcción de transmisiones
Catálogo ecológico
ADAPTACIÓN DE ILUMINACIÓN
Catálogo de servicios de reparación
Smartsupply
CREACIÓN DE VALOR
Akron Gear & Ingenieria
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
USA
Country
BDI Canada
BDI China / BDI中国
BDI Czech Republic / BDI Česká republika
BDI Hungary / BDI Magyarország
BDI India
BDI Mexico
BDI Poland / BDI Polska
BDI Romania
BDI Serbia / BDI Srbija
BDI Slovakia / BDI Slovensko
BDI United States / BDI Estados Unidos
Language / Idioma
English
Spanish / Español
Currency
$ - United States dollar
Guardar
Home
SUJETADORES
W-15
EBC
W-15
EBC W-15
Lock Washer; 2.973" ID X 4.109" OD X 3.563" Face Dia; Steel
No parte
W15
Nº de pieza de BDI
21532721
PRECIO
$ 5.24 / CU
CTD
-
+
AGREGAR AL CARRITO
INVENTARIO:
128
ESPECIFICACIONES
CATEGORÍA
SUJETADORES
Marca
EBC
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31161801
Nombre
Washer
String de palabra clave
Lock
Detalle del producto
Lock Washer
Especificaciones del producto
Lock Washer; 2.973" ID X 4.109" OD X 3.563" Face Dia; Steel
Descripción larga
Lock Washer; 2.973" ID X 4.109" OD X 3.563" Face Dia; Steel