ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

32004 XAV

32004 XAV

NILOS 32004 XAV

Bearing Seal Ring; Metal Seal; 40.5MM Outer Diameter; 20MM Inner Diameter; 3.2MM Width; 0.3MM Thickness

No parte

32004 XAV

Nº de pieza de BDI

1413733

PRECIO
$ 15.92 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.003
UNSPSC
31411700
EAN
7316578006676
Nombre
Ring
String de palabra clave
Seal Bearing
URL del fabricante
https://www.nilos-ring.com
Detalle del producto
Bearing Seal Ring
Especificaciones del producto
Metal Seal; 40.5MM Outer Diameter; 20MM Inner Diameter; 3.2MM Width; 0.3MM Thickness
Descripción larga
Bearing Seal Ring; Metal Seal; 40.5MM Outer Diameter; 20MM Inner Diameter; 3.2MM Width; 0.3MM Thickness