ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO
23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R

18889 / 1.875X3.15X0.25 HM21 R

23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R

SKF 23130 / 2.313X3.31X0.375 HM21 R

Lip Seal; 2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code

No parte

23130

Nº de pieza de BDI

1247512

PRECIO
$ 56.76 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.097
UNSPSC
31411705
EAN
0085311025560
Código del diseño genérico
C_R_HM21
Material del Labio
Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
1
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
HM21
Otras características
Small | Bore-Tite on OD | Without Inner Case | U-Shaped Shell
Categoría - BDI
Oil Seals
Grupo de producto - BDI
350
Fracción arancelaria
4016.93.50.20
Nombre
Seal
String de palabra clave
Lip
Número del artículo del fabricante
23130
Peso/LBS
0.149
Descripción larga
Lip Seal; 2-5/16" Shaft Dia; 3.31" Housing Bore; 3/8" Nominal Width; Nitrile Lip; Solid Seal; 3/8" Actual Width; Not Spring Loaded; 1 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; HM21 Seal Design Code
Ancho nominal
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Diámetro del eje
2.313 pulgadas | 58.75 milímetros
Ancho real
0.375 pulgadas | 9.525 milímetros
Agujero de la carcasa
3.31 pulgadas | 84.074 milímetros