ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

538266 / 1X2.356X0.27 X15 R

32453XOUB-BX

DICHTOMATIK 32453XOUB-BX

3-1/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code

No parte

75012886

Nº de pieza de BDI

903024

PRECIO
$ 34.33 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
FREUDENBERG GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31411705
EAN
0750886227090
Código del diseño genérico
C_R_X15
Material del Labio
Carboxylated Nitrile
Junta sólida o partida
Solid
Pulgadas - Métrico
Inch
Con muelles
No
Número de labios de sello
3
Tipo de sello
Oil Seal
Reten del labio
None
Construcción de la caja
Steel
Código de diseño del sello
OUB
Otras características
External Lip
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
32453XOUB
Descripción larga
3-1/4" Shaft Dia; 4-1/2" Housing Bore; 5/16" Nominal Width; Carboxylated Nitrile Lip; Solid Seal; 5/16" Actual Width; Not Spring Loaded; 3 Sealing Lips; No Lip Retainer; Steel Case; OUB Seal Design Code
Ancho real
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Diámetro del eje
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros
Ancho nominal
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros
Agujero de la carcasa
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros