ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

66060

66060

KLEIN TOOLS 66060

Socket Set; 6 Piece; 1/2" Drive Size; Impact Drive Type; Black Oxide Finish; Include 1-1/8" X 15/16" ; 1" X 13/16" ; 7/8" X 11/16" ; 3/4" X 9/16" ; 5/8" X 7/16" ; 1/2" X 3/8" ; Carrying Case; 4140 Steel Material; Measuring System Inch; Number of Point 6

No parte

66060

Nº de pieza de BDI

27928854

PRECIO
$ 450.84 / CU

CTD

Nombre del fabricante
KLEIN TOOLS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
27111703
EAN
0092644650888
Fracción arancelaria
8204.20.00.00
Nombre
Set
String de palabra clave
Socket
URL del fabricante
https://www.kleintools.com
Detalle del producto
Socket Set
Especificaciones del producto
6 Piece; 1/2" Drive Size; Impact Drive Type; Black Oxide Finish
Descripción larga
Socket Set; 6 Piece; 1/2" Drive Size; Impact Drive Type; Black Oxide Finish; Include 1-1/8" X 15/16" ; 1" X 13/16" ; 7/8" X 11/16" ; 3/4" X 9/16" ; 5/8" X 7/16" ; 1/2" X 3/8" ; Carrying Case; 4140 Steel Material; Measuring System Inch; Number of Point 6