ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

01018ET3ESS215TC

01018ET3ESS215TC

WEG 01018ET3ESS215TC

AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 14.03" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

No parte

01018ET3ESS215TC

Nº de pieza de BDI

959936

PRECIO
$ 4,326.13 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
94.347
UNSPSC
26101115
EAN
7909492474654
Caballos de fuerza
10HP
Tamaño de la estructura
215TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91.7
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
208
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 10HP; 215TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-3/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 14.03" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.375 pulgadas | 34.925 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Longitud total
14.03 pulgadas | 356.362 milímetros