ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 313 C

H-3080 X 380 MM

CONSOLIDATED BEARING H-3080 X 380 MM

380MM Bore; 210MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve

No parte

H-3080 X 380 MM

Nº de pieza de BDI

198103

PRECIO
$ 11,216.47 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
41.28
EAN
0644075014526
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
380MM Bore; 210MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve
Agujero
14.961 pulgadas | 380 milímetros
Longitud hasta el barreno
8.268pulgadas | 210milímetros