ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-44 X 7.938

H-3092 X 430 MM

CONSOLIDATED BEARING H-3092 X 430 MM

430MM Bore; 234MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve

No parte

H-3092 X 430 MM

Nº de pieza de BDI

198112

PRECIO
$ 14,458.41 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
69.4
EAN
0644075014557
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
430MM Bore; 234MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve
Agujero
16.929 pulgadas | 430 milímetros
Longitud hasta el barreno
9.213pulgadas | 234milímetros