ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H-3056 X 260 MM

H-3122 X 3-11/16

CONSOLIDATED BEARING H-3122 X 3-11/16

3-11/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate

No parte

H-3122 X 3-11/16

Nº de pieza de BDI

198129

PRECIO
$ 247.18 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.31
EAN
0644075014571
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte de la tuerca
KM-22
Número de parte de la arandela
MB-22
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve | Metric Adapter Sleeves for Shafts with Inch Dimensions
Descripción larga
3-11/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; KM-22 Locknut; MB-22 Lockwasher/Lockplate
Agujero
3.688 pulgadas | 93.675 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.206pulgadas | 81.432milímetros