ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-3026 X 4 1/2

H-3180 X 380 MM

CONSOLIDATED BEARING H-3180 X 380 MM

380MM Bore; 272MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve

No parte

H-3180 X 380 MM

Nº de pieza de BDI

199667

PRECIO
$ 20,238.70 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
CONSOLIDATED BEARING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
70.76
EAN
0644075015066
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
380MM Bore; 272MM Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve
Agujero
14.961 pulgadas | 380 milímetros
Longitud hasta el barreno
10.709pulgadas | 272milímetros