ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP 152X9

SNP 152X9

SKF SNP 152X9

Bearing Adapter Sleeve; 9" Bore; 8.764" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-152 Sleeve Part Number; N-052 Locknut; PL-52 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNP 152X9

Nº de pieza de BDI

1306912

PRECIO
$ 5,098.65 / CU
$ 6,154.80 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
31.26
UNSPSC
31163218
EAN
7316576671951
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-152
Número de parte de la tuerca
N-052
Número de parte de la arandela
PL-52
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
55.12
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 9" Bore; 8.764" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-152 Sleeve Part Number; N-052 Locknut; PL-52 Lockwasher/Lockplate
Agujero
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
8.764pulgadas | 222.606milímetros