ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP 3048X8.1/2

SNP 3048X8.1/2

SKF SNP 3048X8.1/2

Bearing Adapter Sleeve; 8-1/2" Bore; 5-27/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3048 Sleeve Part Number; N-048 Locknut; PL-48 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNP 3048X8.1/2

Nº de pieza de BDI

1306913

PRECIO
$ 2,535.22 / CU
$ 3,060.38 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
15.86
UNSPSC
31163218
EAN
7316576671975
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-3048
Número de parte de la tuerca
N-048
Número de parte de la arandela
PL-48
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.skf.com
Peso/LBS
35.27
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 8-1/2" Bore; 5-27/64" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-3048 Sleeve Part Number; N-048 Locknut; PL-48 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
5.422pulgadas | 137.719milímetros
Agujero
8.5 pulgadas | 215.9 milímetros