ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNP3248-900

SNP3248-900

DODGE SNP3248-900

Bearing Adapter Sleeve; 9" Bore; 8.1" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer

No parte

047629

Nº de pieza de BDI

244605

PRECIO
$ 6,390.46 / CU
$ 7,220.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.002
UNSPSC
23153100
EAN
0782475474646
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Sleeve | Nut | Washer | For Spherical Roller Bearing
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número interno del fabricante
47629
Peso/LBS
46.5
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 9" Bore; 8.1" Len Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; Sleeve; Nut; Washer
Agujero
9 pulgadas | 228.6 milímetros
Longitud hasta el barreno
8.1pulgadas | 205.74milímetros