ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-16 X 2 5/8

SNW-16 X 2 5/8

TIMKEN SNW-16 X 2 5/8

Bearing Adapter Sleeve; 2-5/8" Bore; 2.366" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve Part Number; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW-16 X 2 5/8

Nº de pieza de BDI

1373526

PRECIO
$ 118.53 / CU
$ 143.07 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.03
UNSPSC
31163218
EAN
0087796309760
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-16
Número de parte de la tuerca
AN-16
Número de parte de la arandela
W-16
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 2-5/8" Bore; 2.366" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-16 Sleeve Part Number; AN-16 Locknut; W-16 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
2.366pulgadas | 60.096milímetros
Agujero
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros