ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

H 308

SNW-22 X 3 11/16

TIMKEN SNW-22 X 3 11/16

3-11/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW-22 X 3 11/16

Nº de pieza de BDI

1373538

PRECIO
$ 323.88 / CU
$ 390.97 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
2.268
EAN
0087796153783
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-22
Número de parte de la tuerca
AN-22
Número de parte de la arandela
W-22
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve | Pull Type
URL del fabricante
https://www.timken.com
Descripción larga
3-11/16" Bore; 3.206" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-22 Sleeve; AN-22 Locknut; W-22 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
3.206pulgadas | 81.432milímetros
Agujero
3.688 pulgadas | 93.675 milímetros