ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW 144 X 8 ADAPTER

SNW 26X4.1/2

SKF SNW 26X4.1/2

4-1/2" Bore; 3.762" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-26 Sleeve; AN-26 Locknut; W-26 Lockwasher/Lockplate

No parte

SNW 26X4.1/2

Nº de pieza de BDI

1266676

PRECIO
$ 452.87 / CU
$ 546.68 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.18
UNSPSC
31171500
EAN
7316576672828
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-26
Número de parte de la tuerca
AN-26
Número de parte de la arandela
W-26
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Tapered Threaded Sleeve
Descripción larga
4-1/2" Bore; 3.762" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-26 Sleeve; AN-26 Locknut; W-26 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
3.762pulgadas | 95.555milímetros
Agujero
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros