ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW122X315

SNW122X315

NSK SNW122X315

Bearing Adapter Sleeve; 3-15/16" Bore; 4.35MM Width; 4.325"-12 Thread Size; With AN22 Locknut and W22 Lockwasher; Steel; Spherical

No parte

SNW122X315

Nº de pieza de BDI

1194554

PRECIO
$ 339.21 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
EAN
0029176003882
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Adapter Bearing
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Detalle del producto
Bearing Adapter Sleeve
Especificaciones del producto
3-15/16" Bore; 4.35MM Width; 4.325"-12 Thread Size; With AN22 Locknut and W22 Lockwasher; Steel; Spherical
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 3-15/16" Bore; 4.35MM Width; 4.325"-12 Thread Size; With AN22 Locknut and W22 Lockwasher; Steel; Spherical