ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW124X403

SNW124X403

NSK SNW124X403

Bearing Adapter Sleeve; 4-3/16" Bore; 4.716"-12 Thread Size; With AN24 Locknut and W24 Lockwasher; Steel; Spherical

No parte

SNW124X403

Nº de pieza de BDI

1194555

PRECIO
$ 391.08 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
NSK
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
23153100
EAN
0029176547188
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Sleeve
String de palabra clave
Adapter Bearing
URL del fabricante
https://www.nsk.com
Detalle del producto
Bearing Adapter Sleeve
Especificaciones del producto
4-3/16" Bore; 4.716"-12 Thread Size; With AN24 Locknut and W24 Lockwasher; Steel; Spherical
Descripción larga
Bearing Adapter Sleeve; 4-3/16" Bore; 4.716"-12 Thread Size; With AN24 Locknut and W24 Lockwasher; Steel; Spherical