ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SNW-126 X 4 7/16

SNW20X3-7/16

PT INTERNATIONAL SNW20X3-7/16

Adapter Sleeve, Bearing; 3-7/16" Bore; 2.869" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-20 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate

No parte

2101022526

Nº de pieza de BDI

18130798

PRECIO
$ 153.86 / CU
$ 159.89 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
SOLVE INDUSTRIAL MOTION GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.814
UNSPSC
31163218
EAN
0800675126483
Perfil
Complete Adapter with Sleeve
Número de parte del casquillo
S-20
Número de parte de la tuerca
AN-20
Número de parte de la arandela
W-20
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Lock Washer | Tapered Threaded Sleeve
Categoría - BDI
Adapters
Grupo de producto - BDI
B02222
Fracción arancelaria
8483.20.80.00
Nombre
Adapter Sleeve
String de palabra clave
Bearing
URL del fabricante
Descripción larga
Adapter Sleeve, Bearing; 3-7/16" Bore; 2.869" Length Thru Bore; Complete Adapter with Sleeve; S-20 Sleeve; AN-20 Locknut; W-20 Lockwasher/Lockplate
Longitud hasta el barreno
2.869pulgadas | 72.873milímetros
Agujero
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros