ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

425-45-30

100-124-48

MARTIN SPROCKET & GR 100-124-48

1-1/2" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 10" Pilot Diameter; Steel; 3-7/8" Length Through Bore; No Keyway

No parte

100-124-48

Nº de pieza de BDI

614059

PRECIO
$ 1,026.89 / CU
$ 1,030.86 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
38.272
EAN
0697950067018
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi-Finished
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
100-124-48
Número interno del fabricante
100-124-48
Peso/LBS
84.3
Descripción larga
1-1/2" Bore; 10" Outside Diameter; Finished Bore; 10" Pilot Diameter; Steel; 3-7/8" Length Through Bore; No Keyway
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Diámetro externo
10 pulgadas | 254 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
10 pulgadas | 254 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.875pulgadas | 98.425milímetros