ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

50SDSW

50SDSW

TSUBAKI 50SDSW

3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 5/16" Pilot Length; SDS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3/4" Length Through Bore; 2-11/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

50SDSW

Nº de pieza de BDI

920387

PRECIO
$ 123.12 / CU
$ 258.46 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TSUBAKI
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.59
UNSPSC
26111534
EAN
0097039387066
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
QD
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SDS
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
50SDSW
Peso/LBS
1
Descripción larga
3-5/8" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 5/16" Pilot Length; SDS Bushing Size; QD Bushing; Steel; 3/4" Length Through Bore; 2-11/16" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2 pulgadas | 24 To 42 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.688 pulgadas | 68.275 milímetros
Diámetro externo
3.625 pulgadas | 92.075 milímetros
Longitud hasta el barreno
0.75pulgadas | 19.05milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0.313 pulgadas | 7.95 milímetros