ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

750-70-48

750-70-48

MARTIN SPROCKET & GR 750-70-48

1-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/2" Pilot Diameter; Steel; 2-3/16" Length Through Bore; No Keyway

No parte

750-70-48

Nº de pieza de BDI

624014

PRECIO
$ 286.75 / CU
$ 287.85 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.245
EAN
0697950066806
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Semi-Finished
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
Número del artículo del fabricante
750-70-48
Número interno del fabricante
750-70-48
Peso/LBS
26.3
Descripción larga
1-1/2" Bore; 7-1/2" Outside Diameter; Finished Bore; 7-1/2" Pilot Diameter; Steel; 2-3/16" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro del calibre macho de tolerancia
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Diámetro externo
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.188pulgadas | 55.575milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros