ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

A-SK

A-SK

LINN GEAR A-SK

4.63" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; SK Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway

No parte

A-SK

Nº de pieza de BDI

584096

PRECIO
$ 163.69 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.587
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
QD
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SK
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
With Mounting Register
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
A-SK
Peso/LBS
3.5
Descripción larga
4.63" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 7/8" Pilot Length; SK Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-5/8 pulgadas | 14 To 60 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.63 pulgadas | 117.602 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Longitud del piloto
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros