Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Split Taper
Tamaño del buje, si es que lleva buje
R2
Otras características
3/8-16 Tapped Hole | 3 Tapped Hole
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
HR2 HUB
Número interno del fabricante
1072982
Descripción larga
5-3/4" Outside Diameter; Bushed; 5-5/8" Pilot Diameter; 1.606" Pilot Length; R2 Bushing Size; Split Taper Bushing; Steel; 4" Length Through Bore; 4-5/8" Bolt Circle Diameter; Keyway
Diámetro externo
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
4.625 pulgadas | 117.475 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1-3/8 To 3-3/4 pulgadas | 35 To 90 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
5.625 pulgadas | 142.875 milímetros
Longitud del piloto
1.606 pulgadas | 40.792 milímetros