ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

K25 TL HUB

K25 TL HUB

DODGE K25 TL HUB

4-7/8" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.12" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

207156

Nº de pieza de BDI

266520

PRECIO
$ 165.78 / CU
$ 303.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.462
UNSPSC
26111534
EAN
0782475642342
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2517
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
K25 TL HUB
Número interno del fabricante
207156
Peso/LBS
3.6
Descripción larga
4-7/8" Outside Diameter; Bushed; 4-3/8" Pilot Diameter; 1.12" Pilot Length; 2517 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/2" Length Through Bore; 3-3/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.875 pulgadas | 123.825 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-11/16 pulgadas | 13 To 68 milímetros
Longitud del piloto
1.12 pulgadas | 28.448 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.5pulgadas | 38.1milímetros