ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

K70 TL HUB

K70 TL HUB

DODGE K70 TL HUB

14" Outside Diameter; Bushed; 13-1/2" Pilot Diameter; 2.63" Pilot Length; 7060 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3-3/8" Length Through Bore; 10-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway

No parte

228085

Nº de pieza de BDI

269413

PRECIO
$ 2,496.51 / CU
$ 4,563.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.814
UNSPSC
26111534
EAN
0782475136902
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Bushed
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
7060
Ranura Sí/No
No
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
K70 TL HUB
Número interno del fabricante
228085
Peso/LBS
60
Descripción larga
14" Outside Diameter; Bushed; 13-1/2" Pilot Diameter; 2.63" Pilot Length; 7060 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 3-3/8" Length Through Bore; 10-1/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
2.63 pulgadas | 66.802 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.375pulgadas | 85.725milímetros
Diámetro externo
14 pulgadas | 355.6 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
10.25 pulgadas | 260.35 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
4-9/16 To 7 pulgadas | 100 To 180 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
13.5 pulgadas | 342.9 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros