ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

R15X1.312

R15X1.312

LINN GEAR R15X1.312

1.312" Bore; 3" Outside Diameter; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 0.437" Pilot Length; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; Keyway

No parte

R15X1.312

Nº de pieza de BDI

592331

PRECIO
$ 53.06 / CU
$ 60.00 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
LINN GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.68
Tipo de masa
Solid Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
4 Hex Head Cap Screw | Setscrew
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Solid
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
R15X1.312
Peso/LBS
1.5
Descripción larga
1.312" Bore; 3" Outside Diameter; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 0.437" Pilot Length; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; Keyway
Diámetro externo
3 pulgadas | 76.2 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud del piloto
0.437 pulgadas | 11.1 milímetros
Agujero
1.312 pulgadas | 33.325 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros