Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 1-3/8 To 2-1/4 | Used With Instant Split-Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-2
Número interno del fabricante
S-2
Descripción larga
4-3/8" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 4-3/8" Pilot Diameter; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.375 pulgadas | 111.125 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros