Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Método de montaje
Minimum Plain Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Otras características
Hub Bore Range 3-3/4 To 5 | Used With Instant Split-Sprocket
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Split
Número del artículo del fabricante
S-5
Número interno del fabricante
S-5
Descripción larga
9-1/4" Outside Diameter; Minimum Plain Bore; 9-1/4" Pilot Diameter; Steel; 2" Length Through Bore; No Keyway
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud del piloto
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro externo
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Longitud hasta el barreno
2pulgadas | 50.8milímetros