Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Estilo del buje
Taper Lock
Tamaño del buje, si es que lleva buje
2012
Otras características
3 Tapped Half Circle Hole | Used With Fan Rotor - Pulley - Plate Sprocket - Impeller - Agitator
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
S20-8 TL HUB
Número interno del fabricante
097015
Descripción larga
3-9/16" Outside Diameter; Bushed; 3-7/16" Pilot Diameter; 0.57" Pilot Length; 2012 Bushing Size; Taper Lock Bushing; Steel; 1-1/4" Length Through Bore; 2-3/4" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Longitud del piloto
0.57 pulgadas | 14.478 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.25pulgadas | 31.75milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.438 pulgadas | 87.325 milímetros
Diámetro externo
3.563 pulgadas | 90.5 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
2.75 pulgadas | 69.85 milímetros
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-1/8 pulgadas | 13 To 55 milímetros