Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Tamaño del buje, si es que lleva buje
SF
Otras características
3/8-16 NC Tapped Hole | 3 Tapped Hole | Used With Conveyor Pulley
Grupo de producto - BDI
5402
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
SF QD HUB
Número interno del fabricante
228110
Descripción larga
5" Outside Diameter; Bushed; 4-3/4" Pilot Diameter; 0.56" Pilot Length; SF Bushing Size; QD Bushing; Steel; 1" Length Through Bore; 3-7/8" Bolt Circle Diameter; No Keyway
Intervalo del agujero del casquillo
1/2 To 2-15/16 pulgadas | 28 To 65 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.75 pulgadas | 120.65 milímetros
Diámetro externo
5 pulgadas | 127 milímetros
Longitud hasta el barreno
1pulgadas | 25.4milímetros
Longitud del piloto
0.56 pulgadas | 14.224 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro nominal del círculo del perno redondo
3.875 pulgadas | 98.425 milímetros