ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

X 7/8 ; 00030014

X 1-3/16 ; 00030019

G & G MANUFACTURING X 1-3/16 ; 00030019

Weld-On Hub; 1-3/16" Bore; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway

No parte

00030019

Nº de pieza de BDI

21494910

PRECIO
$ 20.77 / CU

CTD

INVENTARIO:
5
CATEGORÍA
Nombre del fabricante
G & G MANUFACTURING
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.567
UNSPSC
26111534
Tipo de masa
Weld-On Hub
Método de montaje
Finished Bore
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
X Series
Categoría - BDI
Hubs
Grupo de producto - BDI
M02194
Fracción arancelaria
8483.90.80.80
Nombre
Hub
String de palabra clave
Weld-On
URL del fabricante
https://www.ggmfg.com
Peso/LBS
1.25
Descripción larga
Weld-On Hub; 1-3/16" Bore; Finished Bore; 2" Pilot Diameter; 7/16" Pilot Length; Steel; 1-7/16" Length Through Bore; Keyway
Diámetro externo
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2 pulgadas | 50.8 milímetros
Longitud del piloto
0.438 pulgadas | 11.125 milímetros
Agujero
1.188 pulgadas | 30.175 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.438pulgadas | 36.525milímetros