ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

SIZE 120 SLEEVE EXT OMEGA 7369835

SIZE 120 SLEEVE EXT OMEGA 7369835

REXNORD SIZE 120 SLEEVE EXT OMEGA 7369835

Sleeve Extension; 120 Size or Series; Elastomeric Coupling Type

No parte

10287537

Nº de pieza de BDI

18138576

PRECIO
$ 5,996.89 / CU
$ 6,596.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
36.741
UNSPSC
31163005
EAN
0698210698355
Tipo de parte
Sleeve Extension
Tamaño o serie del acoplamiento
120
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Steel | 1500 RPM | 170100In-Lbs Torque
Categoría - BDI
Couplings Accessories
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Sleeve Extension
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7369835
Número interno del fabricante
7369835
Peso/LBS
81
Descripción larga
Sleeve Extension; 120 Size or Series; Elastomeric Coupling Type