ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

2-5/8 POLY-DISC CPLG DISC

2-5/8 POLY-DISC CPLG DISC

DODGE 2-5/8 POLY-DISC CPLG DISC

2-5/8" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 0.56" Between Shaft Ends; 0.56" Thickness; 2-5/8 Size or Series; 3600 Max Speed; 180In-Lbs

No parte

008030

Nº de pieza de BDI

239463

PRECIO
$ 59.41 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.027
UNSPSC
31163000
EAN
0782475006663
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Disc
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
2-5/8
Velocidad máxima RPM
3600
torque
180In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Disc Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Disc
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
2-5/8 POLY-DISC CPLG DISC
Número interno del fabricante
008030
Peso/LBS
0.06
Descripción larga
2-5/8" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 0.56" Between Shaft Ends; 0.56" Thickness; 2-5/8 Size or Series; 3600 Max Speed; 180In-Lbs
Distancia entre las puntas del eje
0.56 pulgadas | 14.224 milímetros
Diámetro externo
2.625 pulgadas | 66.675 milímetros
Espesor
0.56 pulgadas | 14.224 milímetros