ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

3-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

3-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

DODGE 3-1/4 POLY-DISC CPLG DISC

3-1/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 0.62" Between Shaft Ends; 0.62" Thickness; 3-1/4 Size or Series; 3600 Max Speed; 360In-Lbs

No parte

008031

Nº de pieza de BDI

239464

PRECIO
$ 66.61 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
RBC BEARINGS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.041
UNSPSC
31163000
EAN
0782475006670
Tipo de acoplamiento
Disc Coupling
Componente
Disc
Material
Polyurethane
Tamaño o serie del acoplamiento
3-1/4
Velocidad máxima RPM
3600
torque
360In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Disc Components
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Disc
String de palabra clave
Coupling Disc
URL del fabricante
https://dodgeindustrial.com
Número del artículo del fabricante
3-1/4 POLY-DISC CPLG DISC
Número interno del fabricante
008031
Peso/LBS
0.09
Descripción larga
3-1/4" Outside Diameter; Disc Coupling; Disc; Polyurethane; 0.62" Between Shaft Ends; 0.62" Thickness; 3-1/4 Size or Series; 3600 Max Speed; 360In-Lbs
Espesor
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.62 pulgadas | 15.748 milímetros
Diámetro externo
3.25 pulgadas | 82.55 milímetros