ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

4 HSB X 1 STL OMEGA 7300280

OMEGA 40 HCB X 1.4375

REXNORD OMEGA 40 HCB X 1.4375

Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque

No parte

40 HCB 1.4375

Nº de pieza de BDI

21563083

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
8.18
UNSPSC
31163012
EAN
0793699374469
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E40
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
5000
torque
5500In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
730401046
Número interno del fabricante
0137446
Peso/LBS
18.038
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 1-7/16" Bore; 6-5/8" Outside Diameter; 5-3/4" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 2-1/2" Length Thru Bore; E40 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 5000 Maximum Speed; 5500In-Lbs Torque
Diámetro externo
6.625 pulgadas | 168.275 milímetros
Longitud hasta el barreno
2.5pulgadas | 63.5milímetros
Diámetro de la masa
5.75 pulgadas | 146.05 milímetros
Agujero
1.438 pulgadas | 36.525 milímetros