ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

40 HSB STL 2.875  3/4X3/8 KWY 7300677

OMEGA 70 HCB X 3.375 7/8 X 7/16 KW

REXNORD OMEGA 70 HCB X 3.375 7/8 X 7/16 KW

Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque

No parte

10313653

Nº de pieza de BDI

21575223

PRECIO
$ 1,466.50 / CU
$ 1,613.00 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
19.718
UNSPSC
31163012
EAN
0793699373684
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
E70
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
3600
torque
22125In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
7300702
Número interno del fabricante
0137368
Peso/LBS
43.47
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 3-3/8" Bore; 9-1/4" Outside Diameter; 7" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3.62" Length Thru Bore; E70 Size or Series; No Bushing; Steel Material; 3600 Maximum Speed; 22125In-Lbs Torque
Agujero
3.375 pulgadas | 85.725 milímetros
Diámetro externo
9.25 pulgadas | 234.95 milímetros
Diámetro de la masa
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Longitud hasta el barreno
3.62pulgadas | 91.948milímetros