ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GD307

GD307

TIMKEN LOVEJOY GD307

Rigid Compression Coupling; 3.438" Bore; 8.5" Outer Diameter; 13.188" Length; 6 Number of Bolts; 47853In-Lbs Torque

No parte

88345001181

Nº de pieza de BDI

751771

PRECIO
$ 1,501.37 / CU
$ 1,812.38 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
47.11
UNSPSC
31163000
EAN
0883450011815
Nombre
Coupling
String de palabra clave
Rigid
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Detalle del producto
Rigid Compression Coupling
Especificaciones del producto
3.438" Bore; 8.5" Outer Diameter; 13.188" Length; 6 Number of Bolts; 47853In-Lbs Torque
Descripción larga
Rigid Compression Coupling; 3.438" Bore; 8.5" Outer Diameter; 13.188" Length; 6 Number of Bolts; 47853In-Lbs Torque