ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GD500S OBSOLETE DO NOT USE 02/21

GD315

TIMKEN LOVEJOY GD315

Rigid Compression Coupling; 3.938" Bore; 9.75" Outer Diameter; 15.25" Length; 6 Number of Bolts; 71919In-Lbs Torque

No parte

88345001185

Nº de pieza de BDI

751772

PRECIO
$ 2,015.24 / CU
$ 2,432.68 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
TIMKEN WWW.LOVEJOY-INC.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
70.824
UNSPSC
31163000
EAN
0883450011853
Nombre
Coupling
String de palabra clave
Rigid
URL del fabricante
https://www.lovejoy-inc.com
Detalle del producto
Rigid Compression Coupling
Especificaciones del producto
3.938" Bore; 9.75" Outer Diameter; 15.25" Length; 6 Number of Bolts; 71919In-Lbs Torque
Descripción larga
Rigid Compression Coupling; 3.938" Bore; 9.75" Outer Diameter; 15.25" Length; 6 Number of Bolts; 71919In-Lbs Torque