ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

5016 1 1/4

12022 4 15/16

MARTIN SPROCKET & GR 12022 4 15/16

4-15/16" Bore; 8-3/4" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 11.33" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 55/64" Between Shaft Ends; 120 Chain; 22 Teeth; 4" Width; 12022; Keyway; Steel

No parte

12022 4 15/16

Nº de pieza de BDI

615223

PRECIO
$ 1,783.18 / CU
$ 4,415.51 / CU

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.154
UNSPSC
31163012
EAN
0697950048307
Tipo de acoplamiento
Chain Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Número de la cadena
120
Número de dientes
22
Tamaño o serie del acoplamiento
12022
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Ranura Sí/No
Yes
Material
Steel
Velocidad máxima RPM
1200
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | Hardened Teeth | Set Screw
Categoría - BDI
Couplings Chain Hub
Grupo de producto - BDI
560
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Chain
Número del artículo del fabricante
12022 4 15/16
Número interno del fabricante
12022 4 15
Peso/LBS
51
Descripción larga
4-15/16" Bore; 8-3/4" Hub Diameter; Chain Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; 11.33" Outside Diameter; 4" Length Thru Bore; 55/64" Between Shaft Ends; 120 Chain; 22 Teeth; 4" Width; 12022; Keyway; Steel
Gama del agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Longitud hasta el barreno
4pulgadas | 101.6milímetros
Distancia entre las puntas del eje
0.859 pulgadas | 21.819 milímetros
Agujero
4.938 pulgadas | 125.425 milímetros
Diámetro de la masa
8.75 pulgadas | 222.25 milímetros
Diámetro externo
11.33 pulgadas | 287.782 milímetros
Ancho
4 pulgadas | 101.6 milímetros