ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

7SC-H 1-1/2

14SC-H 2-3/8

TB WOODS 14SC-H 2-3/8

Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-27/32" Length Thru Bore; 14SC Size or Series; Keyway; 2200 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 18000 | Hytrel 72480In-Lbs Torque

No parte

14SCH238

Nº de pieza de BDI

988394

PRECIO
$ 663.28 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
REGAL REXNORD
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.042
UNSPSC
31163012
EAN
0698672680639
Tipo de acoplamiento
Elastomeric Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Tamaño o serie del acoplamiento
14SC
Ranura Sí/No
Yes
Velocidad máxima RPM
2200
torque
EPDM/Neoprene 18000 | Hytrel 72480In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands
Categoría - BDI
Couplings Elastomeric Hub
Grupo de producto - BDI
M02304
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Elastomeric
URL del fabricante
https://www.tbwoods.com
Descripción larga
Hub, Elastomeric Coupling; 2-3/8" Bore; 6-1/2" Outside Diameter; 6-1/2" Hub Diameter; Shaft; Finished Bore; 3-27/32" Length Thru Bore; 14SC Size or Series; Keyway; 2200 Maximum Speed; EPDM/Neoprene 18000 | Hytrel 72480In-Lbs Torque
Agujero
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Diámetro de la masa
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros
Max Bore
0 Inch | 0 Millimeter
Longitud hasta el barreno
3.844pulgadas | 97.638milímetros
Diámetro externo
6.5 pulgadas | 165.1 milímetros