ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

L110 1-1/8 1/4X1/8 KW

L110 1-1/8 1/4X1/8 KW

EBC L110 1-1/8 1/4X1/8 KW

Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque

No parte

L110 1-1/8 1/4X1/8 KW

Nº de pieza de BDI

25181325

PRECIO
$ 50.76 / CU

CTD

INVENTARIO:
34
Marca
Nombre del fabricante
EBC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
31163012
Tipo de acoplamiento
Jaw Coupling
Componente
Hub
Tipo de masa
Shaft
Perfil del agujero
Finished Bore
Ranura Sí/No
Yes
Tamaño o serie del acoplamiento
L110
Método de montaje
Set Screw
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Material
Iron
Velocidad máxima RPM
5000
torque
NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Components May or May Not Intermix Among Brands | 3 Jaws | No Metal to Metal Contact
Categoría - BDI
Couplings Jaw Hub
Fracción arancelaria
8483.90.80.10
Nombre
Hub
String de palabra clave
Coupling Jaw
URL del fabricante
Descripción larga
Jaw Coupling Hub; 1-1/8" Bore; 3.33" Hub Dia; Jaw Coupling; Hub; Shaft; Finished Bore; Keyway; 3.33" Outside Diameter; 1.68" Length Thru Bore; L110 Size or Series; Set Screw; Iron; 5000 Maximum Speed; NBR 792 | Hytrel/Bronze 2268 | Urethane 1188In-Lbs Torque
Agujero
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Diámetro externo
3.33 pulgadas | 84.582 milímetros
Longitud hasta el barreno
1.68pulgadas | 42.672milímetros
Diámetro de la masa
3.33 pulgadas | 84.582 milímetros