ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

K91516-2

K91516-2

TIMKEN K91516-2

4.173" Outside Diameter; 3.207" Inside Diameter; 0.218" Thickness; 0.353" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-16 Locknut Part Number

No parte

K91516-2

Nº de pieza de BDI

1362162

PRECIO
$ 35.47 / CU
$ 42.82 / CU

CTD

INVENTARIO:
14
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
TIMKEN
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.19
UNSPSC
31161801
EAN
0053893437026
Fracción arancelaria
7318.21.00.90
Nombre
Washer
String de palabra clave
Lock
URL del fabricante
https://www.timken.com
Detalle del producto
Lock Washer
Especificaciones del producto
4.173" Outside Diameter; 3.207" Inside Diameter; 0.218" Thickness; 0.353" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-16 Locknut Part Number
Descripción larga
4.173" Outside Diameter; 3.207" Inside Diameter; 0.218" Thickness; 0.353" Tang Width; No Reversing Tang; TAN-16 Locknut Part Number