ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

KM 32

KML 24

SKF KML 24

145MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread

No parte

KML 24

Nº de pieza de BDI

1415548

PRECIO
$ 220.21 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
CATEGORÍA
Marca
Nombre del fabricante
SKF
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
0.72
EAN
7316570314472
Roscas por pulgada
Metric
Tamaño de la rosca
M120 X 2
Número de parte de la arandela
MBL-24
Nombre de la rosca
ISO Metric
Pulgadas - Métrico
Metric
Descripción larga
145MM Outside Diameter; 20MM Nominal Thickness; M120 X 2 Thread Size; 118.701MM Thread Pitch Diameter Min; 118.861MM Thread Pitch Diameter Max; MBL-24 Lockwasher Part Number; ISO Metric Thread
Espesor nominal
0.787 pulgadas | 20 milímetros
Diámetro externo
5.709 pulgadas | 145 milímetros
Diámetro mín del paso de la rosca
4.673 pulgadas | 118.701 milímetros
Diámetro máx del paso de la rosca
4.68 pulgadas | 118.861 milímetros