ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

NCS12108 OBSOLETE DO NOT USE 12/22

C1284

MARTIN SPROCKET & GR C1284

Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron

No parte

C1284

Nº de pieza de BDI

606800

PRECIO
$ 197.86 / CU
$ 320.62 / CU

CTD

INVENTARIO:
4
Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
1.998
UNSPSC
31171707
EAN
0697950057118
Paso
12 DP
Método de montaje
Rough Bore
Número de dientes
84
Ángulo de presión
14.5
Sentido
Not Applicable
Tamaño del buje, si es que lleva buje
No Bushing
Sin barreno
Yes
Agujero máx
1.438
Tipo de engrane
Spur Gear
Material
Cast Iron
Dientes endurecidos
No
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Web with Spoke Style | Type B3 | Minimum Bore 3/4
Categoría - BDI
Spur and Helical Gears
Grupo de producto - BDI
520
Fracción arancelaria
8483.40.90.00
Nombre
Gear
String de palabra clave
Spur
Número del artículo del fabricante
C1284
Número interno del fabricante
C1284
Peso/LBS
4.4
Descripción larga
Spur Gear; 7" Pitch Diameter; 12 DP; 3/4" Face Width; Rough Bore; 84 Teeth; 14-1/2 Degree Pressure Angle; Minimum Plain Bore; 1-7/16" Max Bore; 2-1/2" Hub Diameter; Cast Iron
Diámetro del paso
7 pulgadas | 177.8 milímetros
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Ancho de la cara
0.75 pulgadas | 19.05 milímetros
Diámetro de la masa
2.5 pulgadas | 63.5 milímetros