Nombre del fabricante
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Base Mounted
Utilizado con
IDP1-5/8 Idler Bushing
Tamaño de la rosca
5/8-11
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Otras características
Shaft Must be Ordered Separately | Single Adjusting | No Shaft is Required When Used with Idler Bushing
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
String de palabra clave
Idler
URL del fabricante
https://www.regalrexnord.com
Número del artículo del fabricante
ATP
Número interno del fabricante
1296664
Descripción larga
Base Mounted; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Overall Length; 2" Overall Width; 2-1/16" Overall Height; Adjustable; Cast Iron
Longitud total
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros
Altura total
2.063 pulgadas | 52.4 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Ancho total
2 pulgadas | 50.8 milímetros