ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

GSL

GSL

BREWER MACH AND GEAR GSL

Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; ; 2-15/16" Overall Height; Adjustable

No parte

GSL

Nº de pieza de BDI

21436973

PRECIO
$ 167.03 / CU

CTD

CATEGORÍA
Nombre del fabricante
BREWER MACHINE AND GEAR CO.
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.196
UNSPSC
24101700
Nombre del producto
Idler Tensioner
Tipo de producto
Base Mounted
Utilizado con
SO5 - SO6 Shaft
Longitud de la flecha
4 | 6
Pernos de fijación
5/8
Tamaño de la rosca
1-14
Ajustable/no ajustable
Adjustable
Material
Cast Iron
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Shaft Must be Ordered Separately | Flanged Base | Serrated Teeth | 360 Degree Rotating Arm
Categoría - BDI
Idler Tensioners
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8431.39.00.80
Nombre
Tensioner
String de palabra clave
Idler
Número del artículo del fabricante
GSL
Peso/LBS
9.25
Descripción larga
Base Mounted; 1-1/2" Shaft Diameter; 7-1/2" Overall Length; ; 2-15/16" Overall Height; Adjustable
Ancho total
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del eje
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Altura total
2.938 pulgadas | 74.625 milímetros
Longitud total
7.5 pulgadas | 190.5 milímetros