Nombre del fabricante
FENNER DRIVES
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Cable Idler Pulley
Tipo de rodamiento
Ball Bearing
Otras características
6203-2RS Bearing | Solid Web | Non-Ribbed
Categoría - BDI
Idler Cable Pulleys
Grupo de producto - BDI
550
Fracción arancelaria
8483.50.90.40
String de palabra clave
Idler Cable
Número del artículo del fabricante
3.55" 1/4" Cable Pulley
Número interno del fabricante
RA3503
Descripción larga
Cable; 0.669" Bore; 1/4" Cable Diameter; 3.55" Outside Diameter; 0.39" Face Width; Ball Bearing; Nylon
Longitud hasta el barreno
0.472pulgadas | 12milímetros
Ancho de la cara
0.39 pulgadas | 9.906 milímetros
Diámetro del cable
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Diámetro externo
3.55 pulgadas | 90.17 milímetros
Agujero
0.669 pulgadas | 16.993 milímetros